マーカー SBS 6:UNBEDRUCKT マーカーカード for use with for use with 端子台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66726225 品番1007222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,350

EBSシリーズ
挿入ブリッジ、ポジション数: 2、色: グレー

仕様●種類:マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:SBS 6:UNBEDRUCKT●コード番号:804-0857 アズワン品番65-7783-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする