SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの パイロットランプ
SIEMENSの 丸形パイロットランプ
パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ Metal 青 プラスチック 丸型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66728876
品番
3SU1152-6AA50-3AA0
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●照光色:青●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:SIRIUS ACT●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:Metal●コード番号:193-4818
アズワン品番
65-7835-54