沈殿管(栓ナシ) 650-10シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66732455 品番650-10TC
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●材質:ガラス(ホウケイ酸ガラス-2)●色:白●最小目盛 mL:目盛入(回線)●容量 mL:10mL●径×高さ mm:尿沈渣用●型:スピッツ型●栓ナシ●コード番号:650-10TC アズワン品番65-8671-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする