Abus スチール製南京錠 パドロック スチール グレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.7mm●シャックル長さ:47mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:グレー●ボディ幅:44mm●内容量:1●コード番号:422-9025 注文コード66732866 品番XR0041HB4KA1
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ラミネート加工スチール南京錠
ラミネートスチールボディ、硬化スチール製シャックル ラミネートごとに防錆保護のために施された、亜鉛めっきとクロメートめっき 操作やピッキングかが保護するように設計された耐腐食性4ピンタンブラーロッキングメカニズム 頑丈な皿頭リ

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.7mm●シャックル長さ:47mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:グレー●ボディ幅:44mm●内容量:1●コード番号:422-9025 アズワン品番65-7961-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする