※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 44歯 8mmピッチ
TB 44 8M 50
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66734896
品番
TB 44 8M 50
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,599円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:44●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●材質:スチール●コード番号:239-5311
アズワン品番
65-8048-02