曜日別特売
690368191872 基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1セット 21個入 WURTH ELEKTRONIK 66735185

基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1セット 21個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(21個)
注文コード
66735185
品番
690368191872
参考基準価格(税別)¥6,290販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様
●入数:1チューブ(21個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6499
アズワン品番
65-7523-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする