※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CCVS/CCVL - バルブユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電磁弁定格電圧:(4) AC220V、電磁弁リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) 金具なし
複合弁
(2) ストップ弁
注文コード
66735954
品番
CCVS12-4D-U1
参考基準価格(税別)
¥32,290
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・複合弁
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電磁弁定格電圧:(4) AC220V、電磁弁リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) 金具なし
追記号
(U1) ユニットCC63用
バルブユニットの大きさ
(S) 小流量形
制御弁
(1) 流量制御弁
複合弁
(2) ストップ弁