TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 標準絶縁キャップ
コネクタ端子 圧着端子 オス AMP Universal Powerシリーズ 圧着 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
66736287
品番
175154-1
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ユニバーサルパワーコンタクト
ハウジング代表品番 ; 680-2411 680-2411 とともに使用
仕様
●オス/メス:オス●併用可能製品:AMP Universal Powerコネクタハウジング●シリーズ:AMP Universal Power●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:164-2487
アズワン品番
65-7667-33
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表