長谷伸
長谷伸の ハンマー
長谷伸の 仮枠ハンマー
メタルリコ GF仮枠ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66739270
品番
トメナシ チュウ HA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
滑りにくいノンスリップグリップの仮枠ハンマーです。
打撃部は滑り止め無しです。
グラスファイバー内蔵のPP柄です。
用途
釘打ち、釘抜。
材質
頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP
全長(mm)
約390
サイズ
【ヘッド】中
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※ご使用になる際には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用してください。また、周囲に十分な作業スペースを確保し、安全作業にご留意ください。
※ご使用前・ご使用中に本体のどこかにワレ・カケ・ヒビなどの異常が見られた場合、すぐに使用を中断してください。怪我・事故などにつながる恐れがあり、非常に危険です。