ブロンズ 技頭のみ 中 止

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66739279 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

ブロンズメッキ仕様でサビにくいです。
頭のみです。

用途仮枠槌頭。 仕様すべり止め有 全長(mm)145 質量(g)290 口径(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする