SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 整備補助用品
SK(新潟精機)の マグネット収納
SK(新潟精機)の マグネットトレイ
マグネットトレー 磁短
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66739349
品番
MGT-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
強力磁力でしっかり固定、取り出し簡単、効率よく作業できます。
強力磁力でしっかり固定、ビス・ネジなどの取り出し簡単に出来ます。
カラビナ付で腰回り、ハーネスなどに取付可能です。
用途
ネジ、ビス、ステープルの保持。
材質
本体:ステンレスSUS430、マグネット:フェライト磁石、カラビナ:アルミ材
寸法(mm)
【トレー】Φ110×D30【マグネット】Φ60×H112
吸着力(N)
10(収納面4)
磁束密度
約0.06T
注意
※マグネットをコンピュータ・時計・精密機器等に近づけますと、故障の原因となりますので絶対に近づけないでください。
※用途以外のご使用はおやめください。