ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の トグルスイッチ
ロッキングトグルスイッチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66744477
品番
8E3011-Z
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
幅13mm小型パネル取り付け形の定番(ロック付きレバー)
極数
3極
使用温度範囲(℃)
-30〜85
定格
125V-6A
端子形状
はんだ端子
保存温度(℃)
-40〜85
絶縁抵抗(MΩ)
初期:最小1000(DC500V)
接点材質
黄銅+銀または銅+銀、黄銅+銀、銅+銀
機械的開閉耐久性
50000回
電気的開閉耐久性
50000回
レバー倒れ角度(°)
26±6
操作部形状
ロッキングトグル
スイッチ特性
ON-ON
アズワン品番
67-0442-16
メッキ
銀
耐電圧(V/min)
初期:AC1500
最大接触抵抗(mΩ)
初期:10(DC2〜4V 1A)