Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
IC ASYNC COMM ELMNT DUAL 80-LQFP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66744757
品番
TL16C552APN
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
IC ASYNC COMM ELMNT DUAL 80-LQFP
仕様
●プリンタポート●チャンネル数:2、DUART●FIFO:16バイト●プロトコル:-●データレート(最大):1Mbps●電圧 - 供給:4.75V〜5.25V●自動フロー制御付き:-●IrDAエンコーダ/デコーダ付き:-●誤りスタートビット検出付き:あり●モデム制御付き:あり●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:80-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:80-LQFP(12x12)
アズワン品番
67-0410-47