I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の アイケア
I.L.K(池田レンズ工業)の 老眼鏡
ルーペ付ペーパーナイフ バールーペ 2倍 25×210mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66752238
品番
760
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
辞書等の読み取り作業に便利です。
仕様
●倍率:2倍●サイズ:5mm×210mm×11mm●パッケージサイズ:35mm×222mm×17mm●重量:63g●重量(パッケージ含):75g●その他:布ケース入、プラ
アズワン品番
65-8739-85