SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
コネクタ端子 圧着端子 メス CC69Rシリーズ 圧着 1セット 12000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12000個)
注文コード
66754189
品番
CC79R-2024-01-S
参考基準価格(税別)
¥417,000
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
Samtec CC03 は、リールコンタクトが使用される 2.54 mm Tiger のアイ端子です。20 → 24 AWG ワイヤケーブルサポート
仕様
●入数:1リール(12000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC69R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:196-6543
アズワン品番
65-7689-77
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表