※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Vベルトプーリー 3歯 ボア55mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66762494
品番
TB SPB 315/3
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥44,329
販売価格(税別)
¥
40,299
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6818
アズワン品番
65-8042-79