TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 標準絶縁キャップ
端子 30AWG 27AWG 非絶縁 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
66763980
品番
1740417-1
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●適合電線サイズ:30 → 27 AWG●全長:19mm●直径:3.18mm●絶縁:非絶縁●シリーズ:MAG-MATE●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5396
アズワン品番
65-7507-39
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表