TB SPB 132/3 Vベルトプーリー 3歯 ボア42mm Optibelt 66765136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルトプーリー 3歯 ボア42mmTB SPB 132/3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66765136
品番
TB SPB 132/3
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,999円となります。
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6748
アズワン品番
65-8042-64

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする