アーム[作業工具]
アーム[作業工具]の スクロールチャック
アーム[作業工具]の 爪
豊和用鉄生爪 HOシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66765206
品番
HO27M-8S H40
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
豊和用鉄生爪 HO27M(HO37M)タイプ 小径用。豊和 油圧・エアーチャック用。
仕様
●A(mm):98●B(mm):40●H(mm):40●D(mm):16●E(mm):5●F(mm):53●G(mm):25●M(mm):M12●I(mm):27.5●J(mm):1.5●K(mm):5●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2
アズワン品番
65-9558-30