サナダ精工
サナダ精工の 口腔ケア
サナダ精工の 入れ歯ケア
サナダ精工の 入れ歯ケース
入れ歯容器 300mL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66765346
品番
A9608
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
取り出しやすい中子付きです。
安心な蓋付きで、持ちやすいハンドル形状です。
仕様
●サイズ(mm):118×93×95●材質:ポリプロピレン●容量:300mL●耐熱温度:100℃●耐冷温度:-20℃●重量:約100g
アズワン品番
8-120-01