ワゴジャパン
ワゴジャパンの キャビネット / プラボックス
ワゴジャパンの キャビネット
ワゴジャパンの キャビネットパーツ
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66766545
品番
2000-0404
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
標準端子台
仕様
●ジャンパ位置:1-2-3-4●火災負荷:0.009MJ
幅(mm)
12.9
色
ライトグレー
高さ(mm)
4.1
質量(g)
1.1
種類
ジャンパバー
奥行(mm)
19
シリーズ
2000
定格電圧(V)
800 (III/3)
定格電流(A)
14
アズワン品番
65-7718-18
併用可能製品
端子台