シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電線/ケーブル
シュナイダーエレクトリックの FA用ケーブル
シュナイダーエレクトリックの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66767026
品番
XZCP0166L2
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス( 3 ピン)です。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 保護等級: IP67、IP65
仕様
●CN1:8 mm 円形●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1127
アズワン品番
65-7461-87
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表