SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ヘッダ 6極 2mm 1列 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66767760
品番
TMM-106-01-T-S-SM-P-TR
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1966
アズワン品番
65-7512-10
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表