15 XL 037 タイミングベルトプーリー 15歯 5mmピッチ ボア11mm Optibelt 66768146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 15歯 5mmピッチ ボア11mm15 XL 037

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66768146
品番
15 XL 037
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,549円となります。
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:11mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2774
アズワン品番
65-7855-44

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする