※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Vベルトプーリー 3歯 ボア42mm
TB SPB 125/3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66768417
品番
TB SPB 125/3
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,779円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,620
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6743
アズワン品番
65-8043-02