サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66769257
品番
390R070202MPM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,200
この商品は
材種・チップブレーカー・コーナーR
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H/K/P/M/S/N(汎用)
刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。
仕様
●BS:0.7●RE:0.2●W1:4.0●LE:5.9●S:2.40●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:836-0360
アズワン品番
65-8139-74
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66769257
390R070202MPM
66411118
390R-070202M-PM 1130
CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ
サンドビック
1箱(10個)
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました。