ケージトラップS #1083

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66769678 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

最適な用途:ウサギ、スカンク、リス、イタチ
特許取得済みのEasySet(R)デザイン?片手でセット&リリース
大きくて快適なハンドルで持ち運びが簡単
滑らかなロールエッジの亜鉛メッキ鋼メッシュが動物を怪我から守ります
バネ式のドアロックが動物の逃走を防ぎます
感度調整ネジで、対象動物に合わせてトラップを調整できます。
トラップ1個付き

仕様【ドア】1枚【ドア】バネ式 その他【設定メカニズム】1ステップイージーセット(R)レバー 材質亜鉛メッキ鋼 質量(kg)2.13 メッシュ12ゲージの一体型ワイヤーメッシュ 寸法(inch)1×7×7 対象ウサギ / スカンク / リス / イタチ モデル#1083

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする