63774 SPクランクシャフト41.4MM/12V DAYTONA(デイトナ) 66772871

63774 SPクランクシャフト41.4MM/12V DAYTONA(デイトナ) 66772871
63774 SPクランクシャフト41.4MM/12V DAYTONA(デイトナ) 66772871
63774 SPクランクシャフト41.4MM/12V DAYTONA(デイトナ) 66772871
63774 SPクランクシャフト41.4MM/12V DAYTONA(デイトナ) 66772871
63774 SPクランクシャフト41.4MM/12V DAYTONA(デイトナ) 66772871

SPクランクシャフト41.4MM/12V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66772871品番63774
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ピストン径50mm-54mmの一般的なピストン重量に合わせてバランス取りしたSPクランクシャフト。
バランス率を横型エンジンの理想である25%前後に適正化し振動を減少させるとともに、コンロッドの断面積を増やして剛性を高めました。
クランクサイドベアリングには高回転での摺動性が優れる高回転タイプを採用。
・ピストンASSY(ピストン、ピストンリング、ピストンピン、ピンクリップ)の総重量が約90-115gでベストバランス
・ウッドラフキー、クランクケースガスケット付属
・高速ベアリング6304L1C3付属

用途純正クランクシャフトのリプレイス用としても使用可能ストローク(mm)41.4質量(g)【クランクシャフトASSY】約1725(ノーマル:1810)適合車種モンキー/ゴリラ(12V):型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X:フレームナンバー Z50J-2000001~、型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7:フレームナンバー AB27-1000001~ 、モンキーバハ:型式 Z50JN/N/P:フレームナンバー Z50J-1700001~ 、モンキーR:型式 TZ50JRH:フレームナンバー AB22-100017~ 、モンキーRT:型式 Z50JRJ-2:フレームナンバー AB22-1007601~
注意
※ FI車不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする