ジェットヒーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66772976 品番HR120D1-50HZ
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥163,900
販売価格(税別)
149,000

警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。
対震(対震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。
点火(点火安全):点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。
停電(停電安全):停
コンパクトボディーに機能満載!。段積み(段積み収納):収納時、3段積みが可能です。長時間(長時間燃焼):油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。3Pコード:2P・3P兼用電源コードです。(ポッキンプラグ)。

仕様●サイズ(mm):D575×W520×H655●質量(kg):21●暖房出力(kW):14.1●電源(V):100●消費電力(W):75●タンク容量(L):22●燃料消費量(L/h):1.44●連続燃焼時間(h):15●暖房目安(坪):木造/18、コンクリート/25●機能:段積収納可能、角度可変(上/45°、下/10°)●運転音(dB):64●周波数(Hz):50 アズワン品番65-8883-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする