ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
ビッグワン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
66773065
品番
BGL-4080D
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。
穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。
ねじ径
M12
材質
スチール、ウェッジ:ステンレス
用途
電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。
全長(mm)
80
下穴径(Φmm)
12
ねじ長さ(mm)
29
表面処理
溶解亜鉛めっき
埋め込み深さ(mm)
61以上
最大引張荷重(kN)
25.6
ナット二面幅(mm)
19
ナット
ねじ径W1/2
穿孔深さ(mm)
68以上