ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
ねじ径
M8
注文コード
66773151
品番
TL-865
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M8
全長(mm)
65
ねじ長さ(mm)
45
下穴径(Φmm)
9
取付け物厚(mm)
12〜43
幅(mm)
32
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。