ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30本)
ねじ径
M12
注文コード
66773230
品番
TL-1210
参考基準価格(税別)
¥12,030
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M12
全長(mm)
100
ねじ長さ(mm)
63
下穴径(Φmm)
13.5
取付け物厚(mm)
16〜70
幅(mm)
39
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。