ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリートプラグ
ユニカの ナイロンプラグ
エヌピープラグ NASタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(15本)
注文コード
66773266
品番
NAS-1260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,125
この商品は
下穴径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。
二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
適合ねじ(mm)
9.0〜10.0
長さ(mm)
60
穿孔深さ(mm)
60
用途
笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。
材質
特殊ナイロン
表面処理
NAS
適合ねじ
木ねじ
埋め込み深さ(mm)
60
適合材
コンクリート、ブロック、ALC板
最大引張荷重(kN)
6.9
直径(mm)
12
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc24N/m[[平米]]時の値です。