ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの 芯棒打込式アンカー
ファスニングパック ルーティアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
ねじ径
M10
材質
スチール
注文コード
66773345
品番
C-1080 A-007
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
用途
建設工事、電気工事、器具の取付など
材質
スチール
全長(mm)
80
ねじ径
M10
下穴径(Φmm)
10.5
ねじ長さ(mm)
25
表面処理
三価クロメートメッキ
埋め込み深さ(mm)
40以上
適合材
コンクリート
使用厚さ(mm)
25(最大)
最大引張荷重(kN)
14.5
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/[[MM2]]時の値です。