ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの 芯棒打込式アンカー
ファスニングパック ルーティアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
ねじ径
M8
材質
ステンレス
注文コード
66773388
品番
SC-870 A-054
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
用途
建設工事、電気工事、器具の取付など
材質
ステンレス
全長(mm)
70
ねじ径
M8
下穴径(Φmm)
8.5
ねじ長さ(mm)
25
埋め込み深さ(mm)
35以上
適合材
コンクリート
使用厚さ(mm)
25(最大)
最大引張荷重(kN)
10.3
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/[[MM2]]時の値です。