ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの グリップアンカー
ルーティセットアンカー Bタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
66773449
品番
B-12160
参考基準価格(税別)
¥9,175
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。
打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途
機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。
適合材:コンクリート。
材質
スチール
全長(mm)
160
タイプ
スリーブ打込み式
ねじ径
M12
ねじ長さ(mm)
110
二面幅(mm)
19
埋め込み深さ(mm)
60
適合材
コンクリート
使用厚さ(mm)
最大:70
最大引張荷重(kN)
41.4
外径(mm)
17.3
穿孔深さ(mm)
66
スリーブ長(mm)
60
注意
※引張最大荷重はコンクリート強度Fc21N/[[MM2]]時の値です。