G18-4-M 電熱インナーグローブ ドクターウォーム 66774185

G18-4-M 電熱インナーグローブ ドクターウォーム 66774185
G18-4-M 電熱インナーグローブ ドクターウォーム 66774185
G18-4-M 電熱インナーグローブ ドクターウォーム 66774185
G18-4-M 電熱インナーグローブ ドクターウォーム 66774185
G18-4-M 電熱インナーグローブ ドクターウォーム 66774185
G18-4-M 電熱インナーグローブ ドクターウォーム 66774185
G18-4-M 電熱インナーグローブ ドクターウォーム 66774185
G18-4-M 電熱インナーグローブ ドクターウォーム 66774185

電熱インナーグローブ

商品レビューを投稿する
返品不可
サイズM
内容量1個注文コード66774185品番G18-4-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

極薄インナーグローブでお気に入りのグローブがあったかグローブに!
急速加熱機能ですぐに暖かい!
インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。
サイズ
XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL
温度調整
・High 65℃/3時間
・Medium 55℃/4時間
・Low 45℃/7時間
※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。
付属バッテリー
・リチウムバッテリー
・容量:7.4V/2200mAh
・充電時間:4-8時間
洗濯
ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。
※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。
ブランド
ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。
製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。
使用シーン例
船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…極薄インナーグローブでお気に入りのグローブがあったかグローブに!
急速加熱機能ですぐに暖かい!
インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。
サイズ
XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL
温度調整
・High 65℃/3時間
・Medium 55℃/4時間
・Low 45℃/7時間
※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。
付属バッテリー
・リチウムバッテリー
・容量:7.4V/2200mAh
・充電時間:4-8時間
洗濯
ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。
※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。
ブランド
ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。
製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。
使用シーン例
船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…
厚みわずか0.8mm!お気に入りのグローブのインナーとして最適! 手背側が暖かくなります。

付属品本体、バッテリー(品番:DW-SK7422)、バッテリー充電器(品番:DW-USC)オプション品番:DW-SK7422ブラックサイズM備考製品タグに記載されている洗濯マークに従い、洗濯を行ってください。タイプ電熱インナーグローブ型番G18バッテリー容量(mAh)2200関連部品品番:DW-G44-2-M,DW-G56-M,DW-NM06,DW-BLM03,DW-SM01-M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする