7.4Vバッテリー

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可 82日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66774395 品番SK7422
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ドクターウォーム専用のバッテリーです。
2200mAhで最大6時間使用可能です。
※完全放電した状態で放置してしまうとバッテリーの劣化による使用時間の低下や
充電ができなくなる可能性がありますので、こまめな補充電をしてください。(推奨:2ヶ月に1度)
スペック
・リチウムバッテリー
・容量:7.4V/2200mAh
・充電時間:4-8時間ドクターウォーム専用のバッテリーです。
2200mAhで最大6時間使用可能です。
※完全放電した状態で放置してしまうとバッテリーの劣化による使用時間の低下や
充電ができなくなる可能性がありますので、こまめな補充電をしてください。(推奨:2ヶ月に1度)
スペック
・リチウムバッテリー
・容量:7.4V/2200mAh
・充電時間:4-8時間
Dr.Warm専用バッテリー

付属品バッテリー本体のみ 備考完全に放電してしまうと性能の低下・充電ができなくなります。使用しない期間は補充電を行ってください。(2ヶ月に1度推奨) タイプバッテリー 型番SK7422 バッテリー容量(mAh)2200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする