SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
端子ストリップ 4極 6.35mm 1列 1セット 30個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
66774464
品番
PET-04-01-L-RA-SD
参考基準価格(税別)
¥60,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(30個入り)●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5155
アズワン品番
65-7568-30
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表