プロト
プロトの その他作業工具
プロトの ピックアップツール
マグネット付きピックアップツール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66774630
品番
PGR0151
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
特記
4本の爪でしっかりつかむだけではなく、マグネットでダブルでボルトナット類をしっかりキャッチ!狭く入り組んだ個所からボルトを取り出すお助けマストアイテムです。
材質
スプリングスチール
容量
1個
使用箇所
汎用
関連部品
品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151