長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
圧力トランスミッタ アナログ出力4〜20mA DC KP151WGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66774717
品番
KP151WGJ5W1X04XXXX0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,200
KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。
仕様
●形状(取付):コネクタ式M12コネクタ(4極)外調式ケーブル別売●接続:G1/2A(先端ダイアフラム)●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS316L●圧力レンジ:kPa_-10〜10●精度:±0.5%F.S.●電源:9〜36V DC●出力:4〜20mA DC(2線式)●処理:禁油禁水
アズワン品番
65-4330-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66774717
KP151WGJ5W1X04XXXX0
52807238
KP15-1WG-J5W1 -10~10kPa
圧力トランスミッタ 形番:KP15
長野計器
1個
¥
48,980
税込
¥
53,878
注文コードが変更になりました