サンプル画像
CHAOYANG
CHAOYANGの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CHAOYANGの 自転車タイヤチューブ
H-498 TUBED WOVEN 折りたたみ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66774736
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
シャークスキンの耐パンク性能を上げ、転がり抵抗の低さ、グリップ力、重量、すべてに満足できます。
用途
トレーニングからレースまで使用可能なロードバイク・クロスバイク向けのタイヤ
仕様
チューブド
サイズ
700×25C
質量(g)
240
TPI
60
ビード
折りたたみ式
テクノロジー
SHARKSKIN