サンプル画像

- H-498 WOVEN ワイヤービード CHAOYANG 66774779 - H-498 WOVEN ワイヤービード CHAOYANG 66774779 - H-498 WOVEN ワイヤービード CHAOYANG 66774779

H-498 WOVEN ワイヤービード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66774779 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ショルダー部がカーボンファイバーの様な編み込みパターンと細い溝との組み合わせにより、ドライでもウェットでも横滑りすることなくスムーズなコーナーリングを実現

用途トレーニングからレースまで使用可能なロードバイク・クロスバイク向けのタイヤ 仕様チューブド サイズ700×25C 質量(g)310 TPI60 ビードワイヤービード テクノロジーSHARKSKIN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする