サンプル画像
CHAOYANG
CHAOYANGの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CHAOYANGの 自転車タイヤチューブ
H-498 WOVEN ワイヤービード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66774788
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ショルダー部がカーボンファイバーの様な編み込みパターンと細い溝との組み合わせにより、ドライでもウェットでも横滑りすることなくスムーズなコーナーリングを実現
用途
トレーニングからレースまで使用可能なロードバイク・クロスバイク向けのタイヤ
仕様
チューブド
サイズ
700×28C
質量(g)
320
TPI
60
ビード
ワイヤービード
テクノロジー
SHARKSKIN