※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM5B20-25 ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMC 66775321 CM5B20-25 ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMC 66775321

ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)25 仕様シール銘板 注文コード66775321 品番CM5B20-25
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など432種類から選べます 他の種類を見る

外部部品ステンレス鋼使用
シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼
コンパクト・軽量(コンパクトタイプ)
全長21%短縮※ 175mm→139mm
質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較

仕様シール銘板 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 取付支持金具基本形(両側めねじ) シリンダストローク(mm)25 グリース工業用汎用グリース(GR-S)
関連資料:カタログ(1.7MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.58MB)
注意
※オートスイッチ用磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする