丸富製紙
丸富製紙の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
丸富製紙の トイレットペーパー
ティーフラボンペンギン緑茶の力 12RW 35m 1箱 12本×6パック入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6パック×12本)
注文コード
66781498
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
緑茶の香り、消臭・芳香・グリーンカラー、リーフ型エンボス加工、やさしいふっくらとした肌触り
仕様
●114mm幅35m巻●ダブル●リーフ型エンボス加工●ロール色:グリーン●香り:緑茶(消臭イン)●再生紙●単品サイズ:幅208mm×横208mm×高さ342mm●入数:1箱(6パック)●箱サイズ:648×422×349(mm)●FSC認証
アズワン品番
65-9646-13