TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電線/ケーブル
TELEMECANIQUE SENSORSの FA用ケーブル
TELEMECANIQUE SENSORSの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66781760
品番
XZCP1141L15
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 15m
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:15m●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:195-1795
アズワン品番
65-7464-55
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表