アーム[作業工具]
アーム[作業工具]の スクロールチャック
アーム[作業工具]の 爪
北川用鉄生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66783257
品番
HJ-4 H25
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,117
販売価格(税別)
¥
8,288
バスケットに入れる
北川 油圧・エアーチャック用
北川用鉄生爪 HJイプ。
仕様
●A(mm):55●B(mm):23●H(mm):25●D(mm):10●E(mm):4●F(mm):28●G(mm):14●M(mm):M8●I(mm):13●J(mm):1.5●K(mm):3●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2
アズワン品番
65-9558-28