曜日別特売
23034 CCK/C3W33 ローラーベアリング 内径170mm レース幅67mm SKF(日本エスケイエフ) 66784149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径170mm レース幅67mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66784149
品番
23034 CCK/C3W33
参考基準価格(税別)¥361,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
¥359,800

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 170 mm、外径 260 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー

仕様
●内径:170mm●外径:260mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:67mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8576
アズワン品番
65-7935-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする