BULGIN
BULGINの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
BULGINの スイッチ
BULGINの ロッカスイッチ
ロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm 1箱 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
66799278
品番
T8550VBAAA
参考基準価格(税別)
¥326,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
Bulgin ミニチュアロッカースイッチには、はんだラグ終端があります。ハウジングはナイロン製です。DPST コンタクト 10 A定格電流
仕様
●接点構成:SPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.3mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:204-8125
アズワン品番
65-7807-35